APOLO - ABRAZADERA ABRANYL 14-18mm DOBLE ABMD NYLON

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA ABRANYL 14-18mm DOBLE ABMD NYLON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Alineable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9118ABMD

Ref.Sonepar

597941

EAN

8421814546966

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

sí

Número máximo de tubos:

2

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Blanco

Abrazadera doble de nylon Abranyl multidiámetro ABMD de 14-18 color blanco, en la que cada referencia cubre 3 diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles 20x10 tipo E2000PB, E2000PG y 1000PVC. El agujero pasante es de 5 mm, con lo que se puede fijar con taco de golpe NP5x35, con taco FX de 6 y tornillo de 4,5x35/45.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO