APOLO - ABRAZADERA ABRANYL TRAK ABT-15/18 BLANCO - 9118ABT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9118ABT
Ref.Sonepar
665774
EAN
8421814412605
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Blanco
La abrazadera Abranyl® ABT multidiámetro de nylon para clavadoras a gas cubre tres diámetros de tubo por referencia. Abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Rápida y de fácil colocación tan sólo con presionar el tubo se puedes cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas. Homologada UL y KIWA. Se puede fijar con clavadora a gas, y también a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además a través de su agujero pasante de puede atornillar con tornillo Ø4,5x35/45 taco FX Ø6. Disponible en colores blanco, gris y negro.


