APOLO - ABRAZADERA ABRANYL TRAK ABT-15/18 GRIS

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA ABRANYL TRAK ABT-15/18 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Cerrado -

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Alineable -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

918ABT

Ref.Sonepar

55965

EAN

8421814412544

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Cerrado:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

La abrazadera Abranyl® ABT multidiámetro de nylon para clavadoras a gas cubre tres diámetros de tubo por referencia. Abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Rápida y de fácil colocación tan sólo con presionar el tubo se puedes cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas. Homologada UL y KIWA. Se puede fijar con clavadora a gas, y también a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además a través de su agujero pasante de puede atornillar con tornillo Ø4,5x35/45 taco FX Ø6. Disponible en colores blanco, gris y negro.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO