APOLO - ABRAZADERA ABRANYL TRAK ABT-15/18 NEGRO - 9418ABT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA ABRANYL TRAK ABT-15/18 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9418ABT

Ref.Sonepar

320503

EAN

8421814412575

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

La abrazadera Abranyl® ABT Ø 14/18 mm color negro es una abrazadera multidiámetro fabricada en nylon y especialmente diseñada para disparar con clavadoras a gas. Cada referencia cubre tres diámetros de tubo. La abrazadera ABT, al estar completamente cerrada, abraza al tubo ofreciendo una mayor seguridad ante las dilataciones por contraste de temperatura de los tubos. Rápida y fácil colocación tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo, sin necesidad de herramientas. Se puede fijar con clavadoras CELO FORCE ONE y también a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC. Además, a través de su agujero pasante, se puede atornillar directamente a la pared con un tornillo de 4,5x35/45 y un taco FX Ø6. Tiene la misma altura que la entrada de la caja de empalme para una fácil instalación sin necesidad de doblar el tubo rígido.