APOLO - ABRAZADERA APOLOGAS GNK12 AMARILLO - 9A12GNK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento de plástico
Diámetro de tubería exterior - 10...10 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9A12GNK
Ref.Sonepar
455197
EAN
8421814432672
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Diámetro de tubería exterior:
10...10 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
40 mm
Altura:
22.7 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


