APOLO - ABRAZADERA APOLOGAS GNK28 AMARIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento de plástico
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9A28GNK
Ref.Sonepar
699193
EAN
8421814432689
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
61 mm
Altura:
42.2 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


