APOLO - Abrazadera champan diámetro 18 gris - 918CH

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera champan diámetro 18 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...25 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

918CH

Ref.Sonepar

171503

EAN

8421814011228

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...25 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

La abrazadera CH de CELO fabricada en polipropileno dispone de una tapa superior que se cierra a presión, sin herramientas. Garantiza una mayor seguridad en la instalación al tener tapa. Se puede fijar a perfil tipo E2000PB, E2000PG y 1000PVC o instalarla directamente a la pared con taco FX Ø5 y tornillo Ø4x35/45 mm, ya que tiene un agujero pasante de 5 mm de diámetro. La medida de Ø18 es ideal para tubo de hierro de Ø18 mm.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO