APOLO - Abrazadera champan diámetro 20 negro - 990GMI

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera champan diámetro 20 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 90 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990GMI

Ref.Sonepar

204898

EAN

8421814391573

Diámetro nominal:

90 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa isofónica de diámetro 90 mm que permite el montaje en paralelo con el soporte Multigrap (SMI). El coliso mide 7x12 mm. Ideal para peinados de tubos de agua y gas en los patios interiores.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO