APOLO - Abrazadera champan diámetro 22 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922CH
Ref.Sonepar
171505
EAN
8421814011242
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
15...25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
La abrazadera CH de CELO fabricada en polipropileno dispone de una tapa superior que se cierra a presión, sin herramientas. Garantiza una mayor seguridad en la instalación al tener tapa. Se puede fijar a perfil tipo E2000PB, E2000PG y 1000PVC o instalarla directamente a la pared con taco FX Ø5 y tornillo Ø4x35/45 mm, ya que tiene un agujero pasante de 5 mm de diámetro. La medida de Ø22 es ideal para tubo de hierro de Ø22 mm.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


