APOLO - ABRAZADERA DESLIZANTE RID M8-M10 35mm ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 35...42 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
935RID
Ref.Sonepar
455040
EAN
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
35...42 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
74 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


