APOLO - ABRAZADERA DESLIZANTE RID M8-M10 90mm ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990RID
Ref.Sonepar
1226742
EAN
8421814548403
Abrazadera CELO reforzada deslizante isofónica M8+M10, tuerca con soldadura en cruz y tornillo alomado con impronta pz+ranura. Para tubos de 87 a 92 mm de diámetro. Goma TPE con felpa en la parte interior, permitiendo que el tubo deslice. Fácil y rápida de instalar gracias a la apertura lateral. Arandelas plásticas que permiten una instalación como punto fijo o punto deslizante. Diseño con doble nervio de refuerzo, goma de EPDM más gruesa y mayor parte roscada en el perfil para garantizar un mejor agarre.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO