APOLO - Abrazadera isofónica + espárrago + taco FX10 RI22 M8x80 (2u) - 22RIEDRN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 15...25 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
22RIEDRN
Ref.Sonepar
454817
EAN
8421814434027
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
15...25 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
62 mm
Altura:
45.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


