APOLO - ABRAZADERA ISOFÓNICA + ESPÁRRAGO + TACO RI40 (2u) - 40RIEDRN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 35...42 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40RIEDRN
Ref.Sonepar
454837
EAN
8421814434058
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
35...42 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
88 mm
Altura:
64.5 mm
Profundidad:
20 mm


