APOLO - ABRAZADERA ISOFONICA LI 54 DIN/REF LI 25 UN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 48...63 mm
Incrustado - Goma
Instalación de conexión - Perno de sujeción
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B54LI
Ref.Sonepar
236133
EAN
8421814008815
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
48...63 mm
Incrustado:
Goma
Instalación de conexión:
Perno de sujeción
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Anchura:
12 mm
Altura:
64.5 mm
Profundidad:
84 mm
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


