APOLO - Abrazadera isofónica RIH M12 90mm cincada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 75...75 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990RIH
Ref.Sonepar
320543
EAN
8421814437387
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
75...75 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M12
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
63 mm
Altura:
163.5 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


