APOLO - Abrazadera L isofónica M-6 LI-35 - 9B35LI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm
Incrustado - Goma
Instalación de conexión - Perno de sujeción
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B35LI
Ref.Sonepar
236132
EAN
8421814394888
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
35...35 mm
Incrustado:
Goma
Instalación de conexión:
Perno de sujeción
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
66 mm
Altura:
47 mm
Profundidad:
12 mm
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


