Fin de vida

APOLO - ABRAZADERA METÁLICA BICROMATADA L M-50

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA METÁLICA BICROMATADA L M-50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 50...50 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B50L

Ref.Sonepar

23785

EAN

8421814395137

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

50...50 mm

Cerrado:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Perno roscado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO