APOLO - ABRAZADERA METÁLICA L-55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 48...48 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B55L
Ref.Sonepar
171510
EAN
8421814007405
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
48...48 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
82.8 mm
Altura:
60.7 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


