APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-115 4" diámetro 108-114mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de tubería exterior - 100...125 mm
Forma - Percha
Longitud - 64 mm
Incrustado - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9115FC
Ref.Sonepar
229291
EAN
8421814418560
Material:
Acero
Diámetro de tubería exterior:
100...125 mm
Forma:
Percha
Longitud:
64 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M10
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


