APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-35 1" diámetro 34-35mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-35 1" diámetro 34-35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm

  • Forma - Percha

  • Longitud - 22.4 mm

  • Incrustado - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

935FC

Ref.Sonepar

229286

EAN

8421814409278

Material:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

35...35 mm

Forma:

Percha

Longitud:

22.4 mm

Incrustado:

Ninguno

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M10

Abrazadera metálica contra incendios FC M10 de 35 recubiertas de láminas Zn-Al. Dispone de palomilla de regulación manual, por lo que no necesita utilizar herramientas. Está reforzada con doble nervio central para garantizar mayor resistencia, e incluye un cierre rápido externo que permite introducir el tubo de forma lateral, y realizar una preinstalación si cerrar la abrazadera. El recubrimiento orgánico garantiza una resistencia a la corrosión de 480HNS.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO