APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-50 1.1/2" diámetro 48-51mm - 950FC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro de tubería exterior - 48...48 mm
Forma - Percha
Longitud - 30.4 mm
Incrustado - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
950FC
Ref.Sonepar
229287
EAN
8421814409292
Material:
Acero
Diámetro de tubería exterior:
48...48 mm
Forma:
Percha
Longitud:
30.4 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M10
Abrazadera APOLO contraincendios con palomilla de regulación manual, no necesita utilizar herramientas. Reforzada con doble nervio central para garantizar mayor resistencia. Dispone de un cierre rápido externo que permite introducir el tubo de forma lateral, y realizar una preintslación si cerrar la abrzadera. El recubrimiento orgánico garantiza una resistencia a la corrosión de 480HNS


