APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-75 2.1/2" diámetro 70-76mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-75 2.1/2" diámetro 70-76mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 75...75 mm

  • Forma - Percha

  • Longitud - 44 mm

  • Incrustado - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

975FC

Ref.Sonepar

229288

EAN

8421814409315

Material:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

75...75 mm

Forma:

Percha

Longitud:

44 mm

Incrustado:

Ninguno

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M10

Abrazadera APOLO contraincendios con palomilla de regulación manual, no necesita utilizar herramientas. Reforzada con doble nervio central para garantizar mayor resistencia. Dispone de un cierre rápido externo que permite introducir el tubo de forma lateral, y realizar una preintslación si cerrar la abrzadera. El recubrimiento orgánico garantiza una resistencia a la corrosión de 480HNS

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO