APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-90 3" diámetro 83-90mm - 990FC

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M10 FC-90 3" diámetro 83-90mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 75...75 mm

  • Forma - Percha

  • Longitud - 50.5 mm

  • Incrustado - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990FC

Ref.Sonepar

229290

EAN

8421814409322

Material:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

75...75 mm

Forma:

Percha

Longitud:

50.5 mm

Incrustado:

Ninguno

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M10

Abrazadera metálica contra incendios FC M10 de 90 recubiertas de láminas Zn-Al. Dispone de palomilla de regulación manual, por lo que no necesita utilizar herramientas. Está reforzada con doble nervio central para garantizar mayor resistencia, e incluye un cierre rápido externo que permite introducir el tubo de forma lateral, y realizar una preinstalación si cerrar la abrazadera. El recubrimiento orgánico garantiza una resistencia a la corrosión de 480HNS.