APOLO - Abrazadera metálica M6 L-18 acero bicromatado - 9B18L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B18L
Ref.Sonepar
23772
EAN
8421814007221
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
15...15 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
43 mm
Altura:
25.2 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


