APOLO - Abrazadera metálica M6 L-28 acero bicromatado - 9B28L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B28L
Ref.Sonepar
23777
EAN
8421814007276
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
53 mm
Altura:
35.2 mm
Profundidad:
12 mm


