APOLO - Abrazadera metálica M6 L isofónica doble diámetro 12

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M6 L isofónica doble diámetro 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del soporte de tubo - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 10...10 mm

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Incrustado - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B12LID

Ref.Sonepar

105960

EAN

8421814394857

Material del soporte de tubo:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

10...10 mm

Tratamiento de superficie:

Otros

Incrustado:

Goma

Abrazadera metálica doble Isofónica M6 tipo LID de 12 mm y acero bicromatado, para sujetar tubos de agua o calefacción en paralelo con goma de EPDM que aísla e insonoriza.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO