APOLO - Abrazadera metálica M6 L isofónica doble diámetro 14-15

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M6 L isofónica doble diámetro 14-15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del soporte de tubo - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Incrustado - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B15LID

Ref.Sonepar

105961

EAN

8421814394864

Material del soporte de tubo:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

15...15 mm

Tratamiento de superficie:

Otros

Incrustado:

Goma

Abrazadera APOLO doble isofónica M6 para sujetar tubos de agua o calefacción en paralelo con goma de EPDM que aisla e insonoriza. Recubrimiento bicromatado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO