APOLO - Abrazadera metálica M6 NOKE cincada 16mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
916NK40
Ref.Sonepar
454995
EAN
8499212577356
Abrazadera metálica M6 Ø 16 mm bicromatada con dos tornillos, con una lateral especialmente diseñada para una fácil preinstalación. Prefija el tubo al disponer de dos protuberancias que clipan el tubo sin necesidad de cerrar la abrazadera "No Cae". Base de la abrazadera superior un 10% al standard para un mejor asentamiento del tubo. Mayor anchura de tapa.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO