APOLO - Abrazadera metálica M6 NOKE cincada 32mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
932NK15
Ref.Sonepar
455017
EAN
8499212577387
Abrazadera metálica M6 Ø 32 mm bicromatada con dos tornillos, con una lateral especialmente diseñada para una fácil preinstalación. Prefija el tubo al disponer de dos protuberancias que clipan el tubo sin necesidad de cerrar la abrazadera "No Cae". Base de la abrazadera superior un 10% al standard para un mejor asentamiento del tubo. Mayor anchura de tapa.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO