APOLO - Abrazadera metálica M6 S doble diámetro 18 - 9B18SD

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M6 S doble diámetro 18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del soporte de tubo - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B18SD

Ref.Sonepar

320553

EAN

8421814009676

Material del soporte de tubo:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

15...15 mm

Tratamiento de superficie:

Otros

Abrazadera metálica doble con tornillo M6 tipo SD de 18 mm y acero bicromatado, con tirafondo incorporado para sujetar tubos de agua o calefacción en paralelo.