APOLO - Abrazadera metálica M6 S doble diámetro 22

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M6 S doble diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del soporte de tubo - Acero

  • Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B22SD

Ref.Sonepar

654766

EAN

8421814009683

Material del soporte de tubo:

Acero

Diámetro de tubería exterior:

15...15 mm

Tratamiento de superficie:

Otros

Abrazadera metálica doble con tornillo M6 tipo SD de 22 mm y acero bicromatado, con tirafondo incorporado para sujetar tubos de agua o calefacción en paralelo.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO