APOLO - Abrazadera metálica M8 D-100 acero cincado - 9100D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior - 100...100 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9100D
Ref.Sonepar
106096
EAN
8421814394598
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior:
100...100 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
156 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
28 mm


