APOLO - Abrazadera metálica M8 D-150 acero cincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior - 140...140 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9150D
Ref.Sonepar
320482
EAN
8421814394628
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior:
140...140 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
206 mm
Altura:
167 mm
Profundidad:
28 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


