APOLO - Abrazadera metálica M8 D-160 acero cincado - 9160D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior - 140...140 mm
Incrustado - Ninguno
Instalación de conexión - Rosca interna
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9160D
Ref.Sonepar
106097
EAN
8421814394635
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior:
140...140 mm
Incrustado:
Ninguno
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
216 mm
Altura:
177 mm
Profundidad:
28 mm
Adecuado para tubos de plástico:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


