APOLO - Abrazadera metálica M8 D-60 acero cincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior - 48...48 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
960D
Ref.Sonepar
597977
EAN
8421814394567
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Diámetro de tubería exterior:
48...48 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
116 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
28 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


