APOLO - Abrazadera metálica M8 D-90 acero cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M8 D-90 acero cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado

  • Diámetro de tubería exterior - 75...75 mm

  • Incrustado - Ninguno

  • Instalación de conexión - Rosca interna

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990D

Ref.Sonepar

82558

EAN

8421814008891

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sendzimir galvanizado

Diámetro de tubería exterior:

75...75 mm

Incrustado:

Ninguno

Instalación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M8

Instalación de cierre:

Doble tornillo

Adecuado para el número de tubos:

1

Anchura:

146 mm

Altura:

107 mm

Profundidad:

28 mm

Adecuado para tubos de plástico:

Abrazadera metálica para desagüe M8 tipo D de 90 mm hecho de acero cincado sendzimir. Dispone de tornillo y tuerca imperdible. El perfil de acero incluye nervio para garantizar una mejor resistencia en los bajantes. El recubrimiento Sendzimir lo hace más resistente a la corrosión.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO