APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada diámetro 135-140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 140...140 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9140R
Ref.Sonepar
194204
EAN
8421814395106
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
140...140 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
178.5 mm
Altura:
163.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


