APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada diámetro 20-22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm
Incrustado - Ninguno
Instalación de conexión - Rosca interna
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922R
Ref.Sonepar
105967
EAN
8421814009782
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
15...15 mm
Incrustado:
Ninguno
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
60.5 mm
Altura:
45.5 mm
Profundidad:
20 mm
Adecuado para tubos de cobre:
sí
Apto con tubería de fundición:
sí
Adecuado para tubos de plástico:
no
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


