APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada diámetro 40-42 - 940R

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada diámetro 40-42

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Diámetro de tubería exterior - 35...35 mm

  • Incrustado - Ninguno

  • Instalación de conexión - Rosca interna

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

940R

Ref.Sonepar

82553

EAN

8421814009812

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Diámetro de tubería exterior:

35...35 mm

Incrustado:

Ninguno

Instalación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M8/M10

Instalación de cierre:

Doble tornillo

Adecuado para el número de tubos:

1

Anchura:

78.5 mm

Altura:

63.5 mm

Profundidad:

20 mm

Adecuado para tubos de cobre:

sí

Apto con tubería de fundición:

sí

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Abrazadera metálica reforzada M8+M10 tipo R de 40 mm y acero cincado, con tuerca con soldadura en cruz. Tornillo hexagonal con impronta ph+ranura y arandela de PVC para evitar la caída de los tornillos durante la abertura de la abrazadera. Fabricada en acero cincado.