APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada diámetro 57-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 48...48 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
960R
Ref.Sonepar
105969
EAN
8421814009843
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
48...48 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
93.5 mm
Altura:
78.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


