APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica diámetro 106-112 - 9110RI

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica diámetro 106-112

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Protección de la superficie del espesor de capa - 10 µm

  • Diámetro de tubería exterior - 100...100 mm

  • Incrustado - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9110RI

Ref.Sonepar

454978

EAN

8421814394697

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Protección de la superficie del espesor de capa:

10 µm

Diámetro de tubería exterior:

100...100 mm

Incrustado:

Goma

Instalación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M8/M10

Instalación de cierre:

Doble tornillo

Adecuado para el número de tubos:

1

Anchura:

169 mm

Altura:

122.5 mm

Profundidad:

25 mm

Adecuado para tubos de cobre:

sí

Apto con tubería de fundición:

sí

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Abrazadera metálica reforzada isofónica M8+M10 tipo RI de 110 mm hecho de acero cincado, con tuerca con soldadura en cruz y tornillo alomado impronta pz+ranura.