APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica diámetro 123-126 - 9125RI

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica diámetro 123-126

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Protección de la superficie del espesor de capa - 10 µm

  • Diámetro de tubería exterior - 100...125 mm

  • Incrustado - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9125RI

Ref.Sonepar

320476

EAN

8421814394703

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Protección de la superficie del espesor de capa:

10 µm

Diámetro de tubería exterior:

100...125 mm

Incrustado:

Goma

Instalación de conexión:

Rosca interna

Tamaño de conexión, facilidad de conexión:

M8/M10

Instalación de cierre:

Doble tornillo

Adecuado para el número de tubos:

1

Anchura:

178 mm

Altura:

135.5 mm

Profundidad:

25 mm

Adecuado para tubos de cobre:

no

Apto con tubería de fundición:

sí

Adecuado para tubos de plástico:

sí

Abrazadera CELO reforzada isofónica M8+M10 Ø 125 mm , tuerca con soldadura en cruz y tornillo alomado impronta pz+ranura. Diseño con doble nervio de refuerzo, goma de EPDM más gruesa y mayor parte roscada en el perfil para garantizar un mejor agarre. Más ancha a partir de Ø75.