APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica diámetro 249-254 - 9250RI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Protección de la superficie del espesor de capa - 10 µm
Diámetro de tubería exterior - 220...270 mm
Incrustado - Goma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9250RI
Ref.Sonepar
455004
EAN
8421814414869
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Protección de la superficie del espesor de capa:
10 µm
Diámetro de tubería exterior:
220...270 mm
Incrustado:
Goma
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
290 mm
Altura:
275.5 mm
Profundidad:
25 mm
Adecuado para tubos de cobre:
no
Apto con tubería de fundición:
no
Adecuado para tubos de plástico:
sí


