APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica rápida diámetro 20-22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 15...25 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922RIF
Ref.Sonepar
577657
EAN
8421814433822
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
15...25 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
53 mm
Altura:
554 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


