APOLO - Abrazadera metálica M8-M10 reforzada isofónica rápida diámetro 25-28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 26...32 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
928RIF
Ref.Sonepar
577658
EAN
8421814433839
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
26...32 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
59 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


