APOLO - Abrazadera metálica NOKE 22NK(5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 15...25 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B22NK
Ref.Sonepar
455256
EAN
8421814407908
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
15...25 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
48 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


