APOLO - Abrazadera metálica NOKE 28NK(10u) - B28NK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B28NK
Ref.Sonepar
285275
EAN
8421814407922
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
54 mm
Altura:
35.2 mm
Profundidad:
13 mm


