APOLO - ABRAZADERA METÁLICA REFORZADA ISOFÓNICA DIÁMETRO 135-140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 140...200 mm
Incrustado - Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M8/M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9140RI
Ref.Sonepar
454989
EAN
8421814394710
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
140...200 mm
Incrustado:
Goma
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
198.5 mm
Altura:
145.5 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


