APOLO - Abrazadera metálica reforzada isofónica M8 + M10 diámetro 54mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Protección de la superficie del espesor de capa - 10 µm
Diámetro de tubería exterior - 48...63 mm
Incrustado - Goma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
954RI
Ref.Sonepar
320518
EAN
8421814534154
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Protección de la superficie del espesor de capa:
10 µm
Diámetro de tubería exterior:
48...63 mm
Incrustado:
Goma
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M8/M10
Instalación de cierre:
Doble tornillo
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
102 mm
Altura:
81.5 mm
Profundidad:
20 mm
Adecuado para tubos de cobre:
sí
Apto con tubería de fundición:
no
Adecuado para tubos de plástico:
no
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


