APOLO - ABRAZADERA METÁLICA SF VIS SIN-FIN 130-150mm ACERO CINCADO - 9130SF

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ABRAZADERA METÁLICA SF VIS SIN-FIN 130-150mm ACERO CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del tornillo sinfín - Acero

  • Intervalo de fijación - 100...125 mm

  • Anchura de cinta - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9130SF

Ref.Sonepar

171513

EAN

8421814059961

Material del tornillo sinfín:

Acero

Intervalo de fijación:

100...125 mm

Anchura de cinta:

9 mm

Abrazadera APOLO "sin fin" con bordes redondeados para evitar el corte de la manguera ó tubo. Gracias a su reducido cabezal, esta abrazadera es ideal para aplicaciones donde no existan grandes espacios.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO